{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Druckluft-Anschluss | NW 7,2 mm | |
| Arbeitsdruck max. | 6,3 bar | |
| Luftbedarf max. | 170 l/min | |
| Arbeitsgeräusch | 97 dB | |
| Herstellerbezeichnung | 9035-5 | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Länge L | 330 mm | |
| Schlagfrequenz | 53 Hz | |
| maximale Vibration nach EN | 8,7 m/s | |
| Produktart | Nadelentroster | |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Artikelnummer | 079722 9035-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896132355 | |
| Herstellernummer | 9035-5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |