{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Conexión aire comprimido | NW 7,2 mm | |
| Presión de trabajo máxima | 6,3 bar | |
| Demanda de aire máxima | 170 l/min | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 97 dB | |
| Denominación del fabricante | 9035-5 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud L | 330 mm | |
| Schlagfrequenz | 53 Hz | |
| maximale Vibration nach EN | 8,7 m/s | |
| Tipo de producto | Desoxidador de agujas | |
| Peso | 2,6 kg |
| Número de artículo | 079722 9035-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896132355 | |
| Número del fabricante | 9035-5 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |