Rysiki grawerskie pneumatyczne, typ: 9104Q

Nr art.: 079712 9104Q
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 96 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 82 dB
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość 133 mm
Średnica ⌀ 25 mm
Masa całkowita 200 g
Częstotliwość uderzeń 190 Hz
Wibracje wg EN maks. 2,5
Rodzaj produktu rysik grawerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079712 9104Q
EAN / GTIN 015451539030
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

  • Kompaktowy rysik grawerski o prędkości obrotowej 60 000 obr./min spełnia wszystkie wymagania.
  • Tulejka zaciskowa do narzędzi 1/8 cala lub 3 mm.
  • Niska głośność.

W dostawie:

Z wężem o długości 1,5 m.