Lápiz de grabado de aire comprimido, Tipo: 9104Q

Número de artículo: 079712 9104Q
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 96 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento 82 dB
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud 133 mm
Diámetro ⌀ 25 mm
Peso total 200 g
Frecuencia de golpe 190 Hz
Vibraciones según EN máx. 2,5
Tipo de producto lápiz de grabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 079712 9104Q
EAN / GTIN 015451539030
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

  • Este lápiz de grabado compacto, con 60 000 r. p. m., cumple todos los requisitos.
  • Pinza portapieza para herramientas de 1/8 pulgadas o 3 mm.
  • Volumen bajo.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de 1,5 m.