{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Arbeitsdruck max. | 6,3 bar | |
| Luftbedarf max. | 96 l/min | |
| Arbeitsgeräusch | 82 dB | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Länge | 133 mm | |
| Durchmesser ⌀ | 25 mm | |
| Gewicht gesamt | 200 g | |
| Schlagfrequenz | 190 Hz | |
| Vibration nach EN max. | 2,5 | |
| Produktart | Gravierstift |
| Artikelnummer | 079712 9104Q | |
| EAN / GTIN | 015451539030 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |