Pneumatické gravírovací tělísko, Typ: 9104Q

Artiklové číslo: 079712 9104Q
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Pracovní tlak maximální 6,3 bar
Maximální potřeba vzduchu 96 l/min
Pracovní hluk 82 dB
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka 133 mm
Průměr ⌀ 25 mm
Hmotnost celkem 200 g
Frekvence rázů 190 Hz
Vibrace podle EN max. 2,5
Druh produktu gravírovací tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079712 9104Q
EAN / GTIN 015451539030
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

  • Kompaktní gravírovací tělísko 60 000 ot. / min. splňuje všechny požadavky.
  • Upínací kleštiny pro nástroje 1/8 palce nebo 3 mm.
  • Nízká hlučnost.

Rozsah dodávky:

Včetně hadice 1,5 m.