• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ponceuse à bande pneumatique Dynafile® 15006

Réf.: 079551 15006
Nouveau produit

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Série Mini- Dynafile II
Puissance de décharge 295 W
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 564 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Référence fabricant Kit Mini-Dynafile II
Largeur de bande 3−4; 6; 13; mm
Longueur ruban 305 mm
Poids 0,8 kg
Niveau sonore 81 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079551 15006
EAN / GTIN 616026150065
Réf. fabricant 15006

Description

Exécution:

Appareils polyvalents avec guidage de bande réglable, alignement précis et bras de contact interchangeables pour une utilisation avec un galet de contact ou une platine. Le revêtement composite de la bande abrasive permet un changement de bande aisé et rapide. Le refroidissement de la bande abrasive via l’évacuation d’air augmente la durée de vie des bandes abrasives. Poignée réglable.
Kit Mini-Dynafile®II, ponceuse pratique compacte, de construction légère et souple. Tête pivotante. Idéale pour travailler dans des endroits confinés. Dimensions des bandes abrasives: 3 − 4, 6, 13×305 mm.

Utilisation:

Pour le ponçage, l’ébavurage, les travaux de transition et de finition, ainsi que le polissage. Idéal également pour un travail aisé dans des endroits difficiles d’accès.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.
Mini-Dynafile®II, 3 bras de contact, jeu de bandes abrasives, valise de transport.

Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynafile® disponibles sur demande (079559) ou dans notre eShop.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier