{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 342 l/min | |
| Oznaczenie producenta | G2440 | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 4 300 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 80 dB | |
| Moc przekazywana | 550 W | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| masa całkowita | 0,9 kg |
| Numer artykułu | 079446 G2440 | |
| EAN / GTIN | 7322590020217 | |
| Numer producenta | 8423031220 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |