{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 10 mm | |
| Debit maxim de aer necesar | 342 l/min | |
| Denumirea producătorului | G2440 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Diametru clește de prindere | 6 mm | |
| Turaţie max. | 4.300 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 80 dB | |
| Putere de ieşire | 550 W | |
| Tip produs | polizor drept | |
| Greutate totală | 0,9 kg |
| Cod articol | 079446 G2440 | |
| EAN / GTIN | 7322590020217 | |
| Număr producător | 8423031220 | |
| Producător/responsabil | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |