Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szlifierki proste pneumatyczne, ⌀ tulejki zaciskowej 6 mm, Typ: G2440

Nr art.: 079446 G2440

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 342 l/min
Oznaczenie producenta G2440
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 4 300 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 80 dB
Moc przekazywana 550 W
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Masa całkowita 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079446 G2440
EAN / GTIN 7322590020217
Numer producenta 8423031220
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Mocna wersja wolnoobrotowa z dodatkowym uchwytem, Maksymalna prędkość obrotowa 4300 1/min.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.