• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio ⌀ 6 mm, Modello: G2440

Codice art.: 079446 G2440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 10 mm
Fabbisogno massimo d’aria 342 l/min
Denominazione originale prodotto G2440
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Diametro pinza di serraggio 6 mm
Numero di giri 1ª velocità max. 4.300 min-1
Rumorosità 80 dB
Potenza fornita 550 W
Tipo di prodotto smerigliatrici diritte
Peso totale 0,9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079446 G2440
EAN / GTIN 7322590020217
Codice del produttore 8423031220
Produttore/persona responsabile Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusta esecuzione, a funzionamento lento con impugnatura d’appoggio. Numero massimo di giri 4300 1/min.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):
sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.