Există o alternativă la acest produs

Polizoare pneumatice drepte, Tip: 48325

Cod articol.: 079443 48325
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Debit maxim de aer necesar 648 l/min
Zgomot de lucru 79 dB
Denumirea producătorului 48325
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 25.000 min-1
Turaţie max. 25.000 min-1
Zgomot de lucru 79 dB
Putere de ieşire 298 W
Vibraţie conform EN max. 2,5 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 202 mm
Greutate totală 0,41 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079443 48325
EAN / GTIN 616026483255
Număr producător 48325
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Execuţie:

Polizor drept fără angrenaj, compact, 300 Watt, cu o turaţie maximă de 25000 1/min. Monitorizarea turaţiei pentru o turaţie constantă sub sarcină. Filtrul din amonte prelungeşte durata de utilizare a sculei.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.