Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SMX16LR

Nr art.: 079442 SMX16LR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 620 l/min
Oznaczenie producenta SMX16LR
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 75 dB
Moc przekazywana 820 W
Cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa; układ łagodnego rozruchu
Wibracje wg EN maks. 3,19 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 345 mm
Masa całkowita 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079442 SMX16LR
EAN / GTIN 5390145244830
Producent/osoba odpowiedzialna ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejką zaciskową o rozmiarze 6 mm.
Wydłużona i ergonomiczna szlifierka prosta z obsługą oburęczną.
  • Regulacja liczby obrotów.
  • Układ łagodnego rozruchu.