Hay una alternativa para este artículo

Lijadora recta neumática, Tipo: SMX16LR

Número de artículo: 079442 SMX16LR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Demanda de aire máxima 620 l/min
Denominación del fabricante SMX16LR
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 75 dB
Potencia generada 820 W
Particularidad Número de revoluciones variable; arranque suave
Vibraciones según EN máx. 3,19 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Longitud total 345 mm
Peso total 1,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079442 SMX16LR
EAN / GTIN 5390145244830
Fabricante/responsable ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta de aire comprimido ATA con pinzas de sujeción de 6 mm.
Lijadora recta extendida y ergonómica con manejo a dos manos.
  • Regulación de velocidad.
  • Arranque suave.