Polizoare pneumatice drepte, Tip: SMX16LR

Cod articol.: 079442 SMX16LR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Debit maxim de aer necesar 620 l/min
Denumirea producătorului SMX16LR
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Zgomot de lucru 75 dB
Putere de ieşire 820 W
Particularitate Turaţie variabilă; pornire lină
Vibraţie conform EN max. 3,19 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 345 mm
Greutate totală 1,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079442 SMX16LR
EAN / GTIN 5390145244830
Producător/responsabil ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Descriere

Execuţie:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat cu clemă de 6 mm.
Polizor drept extins și ergonomic cu operare cu două mâini.
  • Reglarea vitezei.
  • Pornire lină.