{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 620 l/min | |
| Oznaczenie producenta | SM25LR | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 72 dB | |
| Moc przekazywana | 820 W | |
| Cechy szczególne | Zmienna prędkość obrotowa; układ łagodnego rozruchu | |
| Wibracje wg EN maks. | 3,21 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Długość całkowita | 213 mm | |
| masa całkowita | 0,75 kg |
| Numer artykułu | 079442 SM25LR | |
| EAN / GTIN | 5390145244724 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com |