{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehmoment, min., 1 | 200 Nm | |
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 13 mm | |
| Luftbedarf max. | 984 l/min | |
| Drehzahl, max., 1 | 4 850 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 900 Nm | |
| Herstellerbezeichnung | 7762 | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Schraubengröße max. | M20 | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Losbrechmoment max. | 1 420 Nm | |
| Größe, Vierkant | 3/4 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| Länge gesamt | 158 mm | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Vierkant | |
| Vibration max. nach EN | 10,7 m/s2 | |
| Arbeitsgeräusch | 92,8 dB | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 2,9 kg |
| Artikelnummer | 079201 7762 | |
| EAN / GTIN | 015451768911 | |
| Herstellernummer | 8941077620 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |