Pneumatický rázový utahovák kompaktní, Typ: 7762

Artiklové číslo: 079201 7762
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 200 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 13 mm
Maximální potřeba vzduchu 984 l/min
Otáčky, max., 1 4 850 min-1
Krouticí moment max., 1 900 Nm
Označení výrobce 7762
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva červená; Černá
Velikost šroubů max. M20
S funkcí zdvihu ano
Odlamovací moment max. 1 420 Nm
Velikost, 4hran 3/4
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 158 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 10,7 m/s2
Pracovní hluk 92,8 dB
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 2,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079201 7762
EAN / GTIN 015451768911
Číslo výrobce 8941077620
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonný rázový mini utahovák s hliníkovým pláštěm. Uživatelsky přívětivé side-2-side přepínání mezi pravým/levým chodem pomocí 2stupňové ovládací páčky.
Maximální uvolňovací moment 1420 Nm. Dvoukomorový rázový mechanizmus.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost