{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 34 Nm | |
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 703,8 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 9 000 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 224 Nm | |
| Oznaczenie producenta | 7737 | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M20 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 240 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 10,3 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 93 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| masa całkowita | 1,12 kg |
| Numer artykułu | 079200 7737 | |
| EAN / GTIN | 015451761158 | |
| Numer producenta | 8941077370 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |