Paineilmakäyttöinen taivutettu iskuruuvain kompakt 7737

Tuote nro.: 079200 7737
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 7737
Vääntömomenttialue 34 Nm - 224 Nm
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M20
Enimmäiskierrosluku 9 000 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Nelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Enimmäisilmantarve 703,8 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 1,12 kg
Toimintaääni 93 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 10,3 m/s2
Pituus 240 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079200 7737
EAN / GTIN 015451761158
Valmistajan numero 8941077370

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, tehokas taivutettu iskuruuvain alumiinikuoressa. Erittäin litteä rakenne. Vääntömomentti 250 Nm, paino vain 1,12 kg. Yhden käden ohjaus ja pitkäikäinen yksivasarainen iskukoneisto.