• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Haakse perslucht-slagschroefmachine compact, Type: 7737

Artikelnummer: 079200 7737
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent 7737
Draaimomentbereik 34 Nm - 224 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20
Maximaal toerental 9.000 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Maximale luchtbehoefte 703,8 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,12 kg
Geluidsproductie 93 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 10,3 m/s2
Lengte 240 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079200 7737
EAN/GTIN 015451761158
Nummer fabrikant 8941077370
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige haakse slagschroefmachine met aluminium behuizing. Zeer vlakke constructie. 250 Nm draaimoment bij slechts 1,12 kg. Omzetting met één hand, enkelhamerslagwerk met lange levensduur.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan