Pneumatický úhlový rázový utahovák kompaktní, Typ: 7737

Artiklové číslo: 079200 7737
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 34 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 703,8 l/min
Otáčky, max., 1 9 000 min-1
Krouticí moment max., 1 224 Nm
Označení výrobce 7737
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva červená; Černá
Velikost šroubů max. M20
S funkcí zdvihu ano
Velikost 1/2
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 240 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 10,3 m/s2
Pracovní hluk 93 dB
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,12 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079200 7737
EAN / GTIN 015451761158
Číslo výrobce 8941077370
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, silný úhlový rázový utahovák s hliníkovým pouzdrem. Velmi plochá konstrukce. Přepínání pomocí jedné ruky a jednokomorový rázový mechanismus s dlouhou životností.