{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit |
NPT
|
|
| Připojení stlačeného vzduchu |
3/8 palec
|
|
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) |
13 mm
|
|
| Pracovní tlak maximální |
6,3 bar
|
|
| Maximální potřeba vzduchu |
243,5 l/min
|
|
| Otáčky, max., 1 |
5 200 min-1
|
|
| Krouticí moment max., 1 |
2 170 Nm
|
|
| Označení výrobce |
Druckluft Schlagschrauber Twin Turbo
|
|
| Zásobování energií |
Provoz na stlačený vzduch
|
|
| Barva |
Modrá; Černá
|
|
| Velikost šroubů max. |
M20
|
|
| S funkcí zdvihu |
ano
|
|
| Energie úderu |
4 100 J
|
|
| Odlamovací moment max. |
4 100 Nm
|
|
| Velikost, 4hran |
3/4
|
|
| Druh produktu |
Rázový utahovák
|
|
| Celková délka |
184 mm
|
|
| Krouticí moment |
1
|
|
| Otáčky |
1
|
|
| vhodné pro materiál |
Kov; ocel
|
|
| Provedení upínače nástrojů |
4hran
|
|
| Vibrace max. podle EN |
10,69 m/s2
|
|
| Pracovní hluk |
99,5 dB
|
|
| Konstrukce motoru |
Kartáčový motor
|
|
| Zvláštní znaky/vybavení |
Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce
|
|
| Přestavitelný chod doprava/doleva |
ano
|
|
| Typické použití |
Heavy Duty
|
|
| Hmotnost celkem |
4,5 kg
|
| Katalogové číslo | 079193 9013TT | |
| EAN / GTIN | 4000896227143 | |
| Číslo výrobce | 9013TT | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |