Pnevmatski udarni vijačnik Twin Turbo 9013TT

Št. art.: 079193 9013TT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 2.170 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M20
Maksimalno število vrtljajev 5.200 min-1
Profil vpenjala za orodje 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 3/4 col
Največja poraba stisnjenega zraka 243,5 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 3/8 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 13 mm
Masa 4,5 kg
Delovni hrup 99,5 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 10,69 m/s2
Dolžina 184 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079193 9013TT
EAN/GTIN 4000896227143
Številka proizvajalca 9013TT

Opis

Izvedba:

Udarni vijačnik z visoko zmogljivim udarnim mehanizmom z dvojnim kladivom.
Dolga življenjska doba in visoka učinkovitost pri industrijski in avtomobilski uporabi. Snemljiv trak za roko, nastavljiv za 360°. Tehnologija Twin Turbo. Največji navor sprostitve 4100 Nm.