{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
| momentintervall | 0,8-6,5 Nm | |
| max skruv-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
| maximalt varvtal: | 1 000 min-1 | |
| Bitshållare | F 6,3 | |
| Utförande | Stav | |
| maximal luftförbrukning | 870 l/min | |
| anslutningsgänga | NPT | |
| Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
| rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
| vikt | 0,8 kg | |
| bullernivå | 87 dB(A) | |
| maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
| Längd | 232 mm | |
| Produktslag | Skruvdragare |
| Artikkelkode | 079162 S2465-L | |
| Manufacturer/responsible person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |