{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 0,8-6,5 Nm | |
| maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) | M5 | |
| maximálne otáčky | 1 000 min-1 | |
| Upínače bitov | F 6,3 | |
| Konštrukcia | tyč | |
| maximálna potreba vzduchu | 870 l/min | |
| Pripojovací závit | NPT | |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
| Hmotnosť | 0,8 kg | |
| Pracovná hlučnosť | 87 dB(A) | |
| maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
| Dĺžka | 232 mm | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 079162 S2465-L | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |