{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 6,3 mm | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 336 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 750 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 12 Nm | |
| Oznaczenie producenta | S2305 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M8 | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Długość całkowita | 198 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | HEX (E 6,3) | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 83 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 0,9 kg |
| Numer artykułu | 079161 S2305 | |
| EAN / GTIN | 7322590011390 | |
| Numer producenta | 8431025728 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |