{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | S2305 | |
Rozsah krútiaceho momentu | do 12 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) | M8 | |
maximálne otáčky | 750 min-1 | |
Uchytenie bitu | F 6,3 | |
maximálna potreba vzduchu | 336 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 6,3 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Pracovná hlučnosť | 83 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka | 198 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079161 S2305 | |
EAN/GTIN | 7322590011390 | |
Číslo výrobcu | 8431025728 |