{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | BSP | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 6,3 mm | |
| Demanda de aire máxima | 336 l/min | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 750 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 12 Nm | |
| Denominación del fabricante | S2305 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | gris; negro | |
| Tamaño de tornillo máx. | M8 | |
| Con función de percusión | no | |
| Tipo de producto | Atornillador | |
| Longitud total | 198 mm | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | HEX (E 6,3) | |
| Vibraciones máx. según EN | 2,5 m/s2 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 83 dB | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 0,9 kg |
| Número de artículo | 079161 S2305 | |
| EAN / GTIN | 7322590011390 | |
| Número del fabricante | 8431025728 | |
| Fabricante/responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |