Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho ATTIX, oznaczenie producenta: 44-2LICM

Nr art.: 078541 44-2LICM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 44-2LICM
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 400 W
pojemność zbiornika 42 l
długość 565 mm
szerokość 385 mm
wysokość 650 mm
długość węża ssącego 4 m
⌀ węża 32 mm
długość przewodu 7,5 m
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 75 l/s
podciśnienie 250 mbar
stopień oddzielania 99,9 %
poziom natężenia dźwięku przy pracy 60 dB(A)
układ automatycznego włączania tak
system antystatyczny tak
Odpowiednia do drobnego pyłu tak
Oczyszczanie filtra InfiniClean™ w pełni automatyczna
klasa zapylenia - odkurzacza L
masa 17,5 kg
System filtrów Element płaskiego filtru fałdowego z PTFE
cechy szczególne Odkurzacz do drobnego pyłu
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Numer producenta 107412107
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, do pracy na sucho i na mokro, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzątania. Stopień filtracji > 99,9%.
  • Niezwykle cichy odkurzacz przemysłowy ze zbiornikiem 42 l, filtrem PTFE nadającym się do mycia i odkurzania drobnych pyłów.
  • InfiniClean całkowicie automatyczny system oczyszczania filtra.
  • Łagodny rozruch, regulacja prędkości obrotowej.
  • Gniazdo wtykowe z automatycznym układem włączania, antystatyczne.

W dostawie:

wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET), uchwyty węża i przewodu.
W komplecie z nadającymi się do mycia filtrami fałdowymi PTFE klasy M, antystatycznym wężem ssącym ⌀ 32 mm, przedłużką rurową ze stali szlachetnej D 36 (3 × 350 mm), wygiętą rurą ze stali szlachetnej do trzymania w ręce, płytą adaptera do skrzynki narzędziowej, dyszą podłogową przemysłową 400 mm, dyszą uniwersalną, dyszą do szczelin, antystatycznym adapterem narzędzia, uchwytem do wózka umożliwiającym wygodny transport i bezpieczne magazynowanie.

Wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).