{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 7,5 m | |
| Pobór mocy | 1 380 W | |
| Oznaczenie producenta | NT 27/1 Me Adv; NT27ME | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 27 l | |
| Materiał pojemnika | stal stopowa | |
| Długość węża | 2,5 m | |
| Średnica nominalna przyłącza | 35 mm | |
| Kształt filtra | Filtr z wkładami | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 4 020 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 200 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 72 dB | |
| Długość całkowita | 420 mm | |
| Szerokość łącznie | 420 mm | |
| Wysokość całkowita | 540 mm | |
| Masa całkowita | 8,2 kg |
| Numer artykułu | 078521 NT27ME | |
| EAN / GTIN | 4039784724174 | |
| Numer producenta | 1.428-114.0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |