Nat- en droogzuiger NT27ME

Artikelnummer: 078521 NT27ME
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer NT 27/1 Me Adv *EU
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.380 W
Inhoud van de bak 27 l
Nominale aansluitwijdte 35 mm
Lengte 420 mm
Breedte 420 mm
Hoogte 540 mm
Zuigslanglengte 2,5 m
Kabellengte 7,5 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 67 l/s
Vacuüm 200 mbar
Geluidsproductie 72 dB(A)
Stofklasse − zuiger L
Gewicht 8,2 kg
Filtersysteem Patroonfilter
Bijzonderheid Edelstalen reservoir, bijzonder mobiel
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078521 NT27ME
EAN/GTIN 4039784724174
Nummer fabrikant 1.428-114.0

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele nat- en droogzuigers met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoireshouder aan het apparaat. Automatische uitschakeling bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.
  • Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.
  • Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.
  • Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma’s worden geschakeld.
  • Mobiele universele zuiger.
  • Met edelstalen reservoir en patroonfilter.
  • Robuust reservoir van 27 liter met bumper en zwenkwielen.

Levering:

Inclusief zuigslang met bocht, metalen zuigbuis 2×0,5 m, vloer- en voegenzuigmond, vlakgevouwen of papieren filter.

Tip:

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen