Våt- och torrdammsugare NT27ME

Art-nr: 078521 NT27ME
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning NT 27/1 Me Adv *EU
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 380 W
behållarvolym 27 l
nominell anslutningsvidd 35 mm
Längd 420 mm
Bredd 420 mm
höjd 540 mm
sugslangslängd 2,5 m
kabellängd 7,5 m
antal turbiner 1
luftvolymström 67 l/s
vakuum 200 mbar
bullernivå 72 dB(A)
dammklass − dammsugare L
vikt 8,2 kg
Filtersystem Patronfilter
anmärkning Rostfri behållare, extra mobil
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078521 NT27ME
EAN/GTIN 4039784724174
Tillverkarens nummer 1.428-114.0

Benämning

Utförande:

Kraftfull, universell våt- och torr-dammsugare med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. Automatisk avstängning när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.
  • Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.
  • Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.
  • Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.
  • Mobil universaldammsugare.
  • Med behållare av rostfritt stål och patronfilter.
  • Robust 27 liters behållare med buffert och svängbara hjul.

Leveransinnehåll:

Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2×0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

Anmärkning:

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen