{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | J-150 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| maksymalna głębokość osadzania | 14 mm | |
| odpowiedni typ zszywek | A, H, E | |
| masa | 1,2 kg | |
| Wersja | Zszywacze elektryczne | |
| Napięcie w sieci | 230 V | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Rodzaj produktu | Zszywacz | |
| prąd znamionowy | 16 A |
| Numer artykułu | 078410 J-150 | |
| EAN / GTIN | 4009729077702 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |