Agrafadores elétricos, Designação do fabricante: J-150

N.º do artigo: 078410 J-150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante J-150
Alimentação de energia A energia elétrica
profundidade de inserção máxima dos grampos 14 mm
tipo de grampo adequado A, H, E
Peso 1,2 kg
Modelo Agrafadores elétricos
Tensão de rede 230 V
Frequência de rede 50 Hz
Tipo de produto Agrafador
Corrente nominal 16 A

Identificação e classificação

Número do artigo 078410 J-150
EAN/GTIN 4009729077702
Fabricante/responsável Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descrição

Versão:

Agrafador profissional fácil de usar e ergonómico para cravar grampos de arame fino e plano, bem como pregos.
  • Sistema de carregamento inferior para um carregamento rápido e sem problemas.
  • Batente de distância para a aplicação em paralelo de filas de grampos.
  • Ajuste da força de impacto.
  • Desbloqueio de segurança patenteado.
  • Bom acesso a áreas apertadas.
  • Janela de inspeção do grampo para controlar a carga de agrafos.
Potente agrafador elétrico (230 V/16 A) para a fixação profissional de diversos materiais.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados