Elektrotacker, Artikelomschrijving producent: J-150

Artikelnummer: 078410 J-150
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent J-150
Energievoorziening Netvoeding
Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm
Geschikt niettype A, H, E
Gewicht 1,2 kg
Uitvoering Elektrotackers
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Producttype Tacker
Nominale stroom 16 A

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078410 J-150
EAN/GTIN 4009729077702
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruiksvriendelijke en ergonomische professionele tackers voor nauwkeurig aanbrengen van fijne en platte nieten en nagels.
  • Onderlaadsysteem voor snel en probleemloos bijvullen.
  • Afstandsaanslag voor parallel aanbrengen van nietrijen.
  • Slagkrachtinstelling.
  • Gepatenteerde veiligheidsontgrendeling.
  • Ook kleine ruimtes zijn goed bereikbaar.
  • Kijkvenster voor controle van de vulling.
Krachtige elektrotacker (230V / 16A) voor professionele bevestiging van verschillende materialen.

Downloads en documenten

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen