• Ingen pris tilgjengelig

HM-cirkelsågblad Ø 355×25,4 mm 60

Article no.: 078237 60
New product

Select article variation and quantity

Antal tänder Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig kylning nej
Kylsmörjmedel ja
Vått minimal ej lämplig
Serie Drytec®
Vått maximal ej lämplig
Tillverkarens beteckning HM-Kreissägeblatt Drytec®
Torrbearbetning lämplig
Olja ej lämplig
Luft begränsat lämplig
Skärdiameter 355 mm
Diameter fästhål 25,4 mm
Skärbredd 2,2 mm
ISO-frästyp Ändplanfräsar
Tandform Aw
Antal skär (heltäckande) 60
Tanddelning 18,59 mm
Hörnutförande vass
Skärmaterial VHM
Bearbetningsgrupp N (metaller utan järn); P (stål)
Beläggning belagd
Skärriktning högerskärande
Verktyg, utförande stålhållare med oljade skärinsatser i hårt material enligt DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbetningsförfarande kapfräsning
Produktslag cirkelsågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 078237 60
EAN / GTIN 4260052460160
Manufacturer number 600590
Manufacturer/responsible person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Beskrivelse

Utförande:

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.
  • Arbetssäkerhet: Tunnväggig, vibrationssnål, bullerdämpad.
  • Mycket lång användningstid.
  • Höga skärkvaliteter.
  • Kan efterskärpas fem gånger.
  • Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).

Anmärkning:

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.