HM-pyörösahanterä Drytec® ⌀ 355×25,4 mm 60

Tuote nro.: 078237 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle 078231 koko 9435
soveltuu materiaalille Ohutseinäiselle materiaallle
hampaiden lukumäärä 60
Hammasluku optimoitu Materiaalin paksuus 4 − 5 mm, ristikko, alum.
Leikkuuleveys B 2,2 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078237 60
EAN / GTIN 4260052460160
Valmistajan numero 600590

Kuvaus

Malli:

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.
  • Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.
  • Erittäin kestävä käytössä.
  • Hyvä sahauslaatu.
  • 5-kertainen teroitus mahdollista.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).

Ohje:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.