Piły szablowe akumulatorowe, Typ: M18ONEFSZ

Nr art.: 078220 M18ONEFSZ
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
  • Połączenie z aplikacją: OneKey

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
Połączenie z aplikacją OneKey
oznaczenie producenta M18 ONE FSZ
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
długość skoku 32 mm
liczba skoków 0 min-1 - 3 000 min-1
masa 7,9 kg
maks. wibracje wg EN 9,9 m/s2
cechy szczególne FIXTEC, LED
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Piły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078220 M18ONEFSZ
EAN / GTIN 4058546344733
Numer producenta 4933478296
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła szablowa Milwaukee do prac w trudno dostępnych miejscach.
  • Elektroniczny, bezstopniowy układ sterowania częstotliwością skoków oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem.
  • System wymiany brzeszczotów FIXTEC bez użycia narzędzi.
Piły szablowe akumulatorowe.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ najnowszej generacji dla większej wydajności.
  • Opatentowana osłona sprzęgła zapobiega odbijaniu maszyny w momencie zblokowania brzeszczotu piły.
  • Regulowany, miękki start zapewnia maksymalną kontrolę i prędkość.
  • System wymiany brzeszczotów FIXTEC bez użycia narzędzi.
  • Obrotowa i regulowana stopa pozwala zoptymalizować pozycję wycinania.

Wariant M18FSZ z technologią ONE-KEY™.
  • Możliwość zapisu maks. 3 różnych profili w wewnętrznej pamięci narzędzia.

W dostawie:

Wariant w walizce HD Box bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.
Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073801073840.