Accu-reciprozaag M18ONEFSZ

Artikelnummer: 078220 M18ONEFSZ
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
App-aansluiting OneKey
Fabrikantnummer M18 ONE FSZ
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Slaglengte 32 mm
Aantal pendelbewegingen 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 7,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 9,9 m/s2
Bijzonderheid FIXTEC, LED
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078220 M18ONEFSZ
EAN/GTIN 4058546344733
Nummer fabrikant 4933478296

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee accu-reciprozaag voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Elektronica voor traploze slagregeling en overbelastingsbeveiliging.
  • Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.
Accu-reciprozaag.
  • De nieuwste generatie van de borstelloze POWERSTATE™-motor voor meer efficiëntie.
  • Een gepatenteerde koppelingsbescherming voorkomt schokkende bewegingen van de machine bij blokkeren van het zaagblad.
  • Regelbare zachte aanloop voor maximale controle en snelheid.
  • Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.
  • Kantel- en verstelbare zaagschoen maakt optimalisatie van de snijstand mogelijk.

Variant M18FSZ echter met ONE-KEY™ -technologie.
  • Er kunnen tot wel 3 individuele profielen op het interne geheugen van het toestel worden opgeslagen.

Levering:

Variant in HD-box zonder accu, zonder lader.

Tip:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.
Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders onder nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen