{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Applikáció kapcsolódás | OneKey | |
Gyártó jelölése | M18 ONE FSZ | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Lökethossz | 32 mm | |
Löketszám | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Súly | 7,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 9,9 m/s2 | |
Különlegesség | FIXTEC, LED | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078220 M18ONEFSZ | |
EAN / GTIN | 4058546344733 | |
Gyártó száma | 4933478296 |