{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | STEP1200XE | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 730 W | |
liczba skoków | 500 min-1 - 3 000 min-1 | |
maks. grubość przecinanej stal węglowej | 10 mm | |
maks. grubość przecinanego drewna | 135 mm | |
cięcie pod kątem | tak | |
skok wahadłowy | 4x | |
masa | 2,4 kg | |
maks. wibracje wg EN | 10,5 m/s2 | |
konstrukcja | Kształt prosty | |
cechy szczególne | zastosowanie uniwersalne | |
odpowiednie brzeszczoty | 588400 − 588551 | |
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | tak, system FIXTEC | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078213 STEP1200XE | |
EAN / GTIN | 4002395192762 | |
Numer producenta | 4935412878 |