{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Verpackung | Transportkoffer | |
| Herstellerbezeichnung | STEP1200XE | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Leistungsaufnahme | 730 W | |
| Hubzahl | 500 min-1 - 3.000 min-1 | |
| maximale Sägestärke Stahl | 10 mm | |
| maximale Sägestärke Holz | 135 mm | |
| Gehrungsverstellung | ja | |
| Pendelhub | 4-fach | |
| Gewicht | 2,4 kg | |
| maximale Vibration nach EN | 10,5 m/s2 | |
| Bauform | Stabform | |
| Besonderheit | universell einsetzbar | |
| geeignete Stichsägeblätter | 588400 − 588551 | |
| werkzeugloser Werkzeugwechsel | ja, FIXTEC System | |
| Produktart | Säge |
| Article number | 078213 STEP1200XE | |
| EAN / GTIN | 4002395192762 | |
| Manufacturer number | 4935412878 | |
| Manufacturer/responsible person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |