{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | STEP1200XE | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 730 W | |
Número de carreras | 500 min-1 - 3.000 min-1 | |
Potencia máxima de la sierra acero | 10 mm | |
Potencia máxima de la sierra madera | 135 mm | |
Ajuste del inglete | sí | |
Elevación pendular | cuádruple | |
Peso | 2,4 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 10,5 m/s2 | |
Forma constructiva | Forma de barra | |
Particularidad | aplicable universalmente | |
Hojas de sierra de calar adecuadas | 588400 − 588551 | |
Cambio de herramienta sin herramientas | Sí, sistema FIXTEC | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078213 STEP1200XE | |
EAN / GTIN | 4002395192762 | |
Número del fabricante | 4935412878 |