MultiMaster AMM 500 Plus Top Akumulator 71293861

Nr art.: 077816 71293861
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta AMM 500 PLUS TOP
uchwyty narzędziowe Starlock, Starlock Plus
zasilanie energią Zasilanie z baterii
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 2
Napięcie akumulatorów 18 V
pojemność akumulatora 4 Ah
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
liczba drgań 11 000 min-1 - 18 500 min-1
amplituda (ruch oscylacyjny) 2 × 1,7 stopni
masa 1,8 kg
Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077816 71293861
EAN / GTIN 4014586895321

Opis

Wykonanie:

Wydajne narzędzie MultiTool umożliwiające szybszy postęp prac (podczas rozbudowy i remontów) dzięki ponad 30-el. akcesoriom do cięcia w drewnie i metalu, szlifowania, usuwania płytek itd.
Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne otrzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) wnowej wersji zuchwytem narzędziowym Starlock (podwyższone przenoszenie mocy iaż do 35% szybszy postęp pracy).
  • Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).
  • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę.
  • Najwyższa jakość istabilność dzięki metalowej przekładni ikonsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych iigiełkowych.
  • Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji zmiękkimi wdotyku wkładkami iniewielkiej masie.

W dostawie:

Zestaw akcesoriów 30-el., przyssawka i L-BOXX.
Z ładowarką i 2 zestawami akumulatorów litowo-jonowych AMPSShare (18 V / 4 Ah).
1× brzeszczot E-Cut Long-Life (10 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× brzeszczot z węglików spiekanych (Ø 75 mm), 1× tarnik z węglików spiekanych (trójkątny), 1× szpachla, 1× płyta ścierna z otworami, 5× krążek ścierny z otworami (K 60, 80, 120, 180), 1× urządzenie odsysające, 1× ładowarka szybkiego działania GAL 1880 CV, 2× akumulator litowo-jonowy (18 V / 4 Ah), 1× walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego (L-Boxx 136).

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zob. od nr 073851 − 073858.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne