MultiMaster AMM 500 Plus Top op accu, Type: 71293861

Artikelnummer: 077816 71293861
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Artikelomschrijving producent AMM 500 PLUS TOP
Gereedschapsopname Starlock, Starlock Plus
Energievoorziening Batterijvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 4 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Omwentelingen 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Amplitude (oscillatiebeweging) 2 × 1,7 graden
Gewicht 1,8 kg
Producttype Oscillerende machines

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077816 71293861
EAN/GTIN 4014586895321
Nummer fabrikant 71293861000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige multitool voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen en meer.
Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
  • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
  • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
  • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

Levering:

30-delige accessoireset, afzuiginrichting en L-BOXX.
Inclusief lader en 2× AMPShare Li-ion accupacks (18 V/4 Ah).
1× E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1× HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1× HM-rasp (driehoekig), 1× plamuurmes, 1× schuurplaat met gaten, resp. 5× schuurbladen, met gaten (K 60, 80, 120, 180), 1× afzuiginrichting, 1× snellader GAL 1880 CV, 2× Li-ion-accupacks (18 V / 4 Ah), 1× kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136).

Tip:

Bijbehorende accu’s vindt u onder nr. 073851073858.