{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Średnica | 85 mm | |
| Maks. grubość materiału | 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły E-Cut | |
| Liczba brzeszczotów | 5 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | stal szybkotnąca (HSS) | |
| Materiał do obróbki | drewno; z tworzywa sztucznego; metal; tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 077835 85 | |
| EAN / GTIN | 4014586389455 | |
| Numer producenta | 63502097230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |