{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
| Gyártó jelölése | AMM 500 PLUS TOP | |
| Szerszámbefogás | Starlock, Starlock Plus | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
| Rezgésszám | 11 000 min-1 - 18 500 min-1 | |
| Amplitúdó (oszcillációs mozgás) | 2 × 1,7 fok | |
| Súly | 1,8 kg | |
| Termék fajtája | Rezgőkészülékek |
| Cikkszám | 077816 71293861 | |
| EAN / GTIN | 4014586895321 | |
| Gyártó száma | 71293861000 | |
| Gyártó/felelős személy | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |