Akumulatorowa maszyna polerska, Typ: M18FAP180

Nr art.: 077773 M18FAP180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
oznaczenie producenta M18 FAP180-502X
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
pobór mocy 1 400 W
zakres prędkości obrotowej 360 min-1 - 2 200 min-1
uchwyty narzędziowe M14
maks. ⌀ narzędzia do polerowania 180
masa 2 kg
Rodzaj produktu Polerki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077773 M18FAP180
EAN / GTIN 4002395144525
Numer producenta 4933451550
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Polerka akumulatorowa M18 FUEL™ z 8-stopniową regulacją liczby obrotów (zakres 360− 2200 obrotów na minutę). Układ regulacji prędkości z funkcją łagodnego rozruchu dla najlepszej kontroli.

W dostawie:

W zestawie 2× akumulator 18V / 5Ah, ładowarka, dodatkowy uchwyt AVS, uchwyt kabłąkowy i talerz do polerowania.