Maşină de lustruit cu acumulator, Tip: M18FAP180

Cod articol: 077773 M18FAP180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Denumirea producătorului M18 FAP180-502X
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Putere absorbită 1.400 W
Interval de turaţie 360 min-1 - 2.200 min-1
Sistem de prindere M14
⌀ maxim al uneltei de polizare 180
Greutate 2 kg
Tip produs Polizor

Identificare și clasificare

Cod articol 077773 M18FAP180
EAN / GTIN 4002395144525
Număr producător 4933451550
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

M18 FUEL™ Polizor cu acumulator cu preselectare în 8 trepte a turaţiei (interval de 360− 2200 rotaţii pe minut). Sistem electronic de reglare a turaţiei cu pornire lină pentru cel mai bun control.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator 18V / 5Ah, încărcător, mâner suplimentar AVS, mâner toartă şi disc de lustruire.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă